曜日別特売
WA-25252 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 69338319

WA-25252 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 69338319
WA-25252 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 69338319
WA-25252 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 69338319
WA-25252 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 69338319
WA-25252 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 69338319
WA-25252 アルミアングル ホワイトアルマイト 光 69338319

アルミアングル ホワイトアルマイト

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
内容量1本
厚さ(mm)1
寸法(縦×横)(mm)25×25
長さ(mm)1995
内容量1本注文コード69338319品番WA-25252
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

白い家具や白いクロスなどのコーナーで使用すると目立ちません。

用途壁面や家具のコーナーの保護・補強に!寸法(縦×横)(mm)25×25長さ(mm)1995厚さ(mm)1トラスコ品番563-0156材質アルミ(ホワイトアルマイト)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする