UM-7550 CSパールワゴン用オプションウレタンマット サカエ 69339588

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

UM-7550 CSパールワゴン用オプションウレタンマット サカエ 69339588
UM-7550 CSパールワゴン用オプションウレタンマット サカエ 69339588

CSパールワゴン用オプションウレタンマット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
奥行(mm)510
内容量1枚注文コード69339588品番UM-7550
参考基準価格(税別)¥7,320販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

ツールに合わせて型取りができるウレタンマット。マットには15mmピッチで切り込みが入っているため、工具形状に合わせて簡単に型取りができます。
ご使用のワゴンサイズに合わせてカットして下さい。2枚重ねて使用する事で収納物を傷から守ります。

仕様裏面両面テープ付高さ(mm)15材質(本体)ウレタン奥行(mm)510間口(mm)750RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする