曜日別特売
ZP2-R8020WS-04-B5 ZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横) SMC 69340304

ZP2 - 長円形/バッファなし(真空取出方向:横)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじ径M5X0.8めねじ真空取出口(04) Φ4仕様パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、取付接続:(B5) M5x0.8 (めねじ)注文コード69340304品番ZP2-R8020WS-04-B5
参考基準価格(税別)¥4,070販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

長方形ワーク、縦長・横長のワークに対応
パッド形状:長円平形
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):[ZP]6、10、15、20、25
バッファストローク(mm):[ZP2]10、20、30、40、50

パッド形状長円平形材質(パッド)シリコーンゴムねじ径M5X0.8めねじパッドサイズ(mm)8X20真空取出口(04) Φ4仕様パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、取付接続:(B5) M5x0.8 (めねじ)真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする