ZP3-08UMHS ZP3 - 小形パッド SMC 69341537

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3 - 小形パッド

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パッド径(Φmm)8
内容量1個注文コード69341537品番ZP3-08UMHS
参考基準価格(税別)¥1,540販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

静電気を緩やかに放電、電子部品の損傷を防止
表面抵抗値:106~109[Ω]
パッド形状:平形溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:めねじ、ワンタッチ管継手、バーブ継手
バッファ:なし、あり
バッファストローク(mm):3、6、10、15、20]

パッド径(Φmm)8パッド形状平形溝付材質(パッド)半導電性シリコーンゴム仕様パッド材質:(HS) 半導電性シリコーンゴム
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする