用途入出荷/入出庫/工程実績等の収集作業や出荷/出庫/梱包等の検品チェック商品タイプワイヤレスインターフェースBluetoothVer3.0(Class2)読取方式CCDリニアセンサ(離し読取)対応コード読取JAN13/8、EAN13/8、UPC、NW-7(Codabar)、Interleaved2of5(ITF)、Code39、Code93、Code128、GS1 DataBar、GS1-128電源リチウムイオン(3.7V1250mAh)質量(g)115色ホワイト分解能(mm)0.125耐衝撃性1.2m幅(mm)44長さ(mm)125高さ(mm)25仕様読取確認:正読青色LED表示、正読ブザー、バイブレーション、空中線電力:10mW/MHz以下規格RoHS適合規格(無線LAN)IEEE802.11b/g表示方式モノクロLCD(バックライト付)保護等級IP54準拠連続使用時間(時間)約9.5(20秒に1回読取り、WLAN送信、バックライトON)通信方式スペクトラム拡散方式(直接拡散)キー数テンキー、SCANキー、F1~F3キー、上下キー、C、ENT、PW:全21キーメモリー【FROM】4MB/ユーザー使用領域2.5MB、【RAM】2MB / ファイル領域 512KB使用温湿度範囲-10℃~50℃(20~85%RH非結露)表示LED赤/緑/橙 (3色表示)ブザー音音階、ボリューム可変保存温湿度範囲-20~60℃/20~85%(結露不可)使用CPU32bit RISC CPU防塵・防滴IP54時計機能年月日時分秒/うるう年補正付アンテナ本体に内蔵セキュリティWEP/WPA-PSK/WPA2-PSK通信速度11b:最大11Mbps、11g:最大54Mbps周波数(GHz)無線:2.4帯域表示ドット数96×64表示文字数16行×5行(ANK)、8行×5行(漢字)通信距離(m)屋内:(最大)30、屋外:(最大)50USBタイプUSB 2.0、Full-speed、CDCクラス(クレードル経由)読取深度(mm)50~300