ZP3E-T32BMCLJB50 ZP3E - 縦方向真空取出形/バッファ付 SMC 69350603

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZP3E - 縦方向真空取出形/バッファ付

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パッド径(Φmm)32
ストローク(mm)50
パッド形状ベロウ形リブ・溝付
材質吸着跡対策NBR
内容量1個注文コード69350603品番ZP3E-T32BMCLJB50
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]

パッド径(Φmm)32パッド形状ベロウ形リブ・溝付ストローク(mm)50材質吸着跡対策NBRバッファストローク(mm)50仕様パッド材質:(CL) 吸着跡対策NBRバッファ仕様回り止めなし、ブッシュ入り真空取出方向
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする