※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するパッド径(Φmm)80
パッド形状ベロウ形リブ・溝付
材質シリコーンゴム
内容量1個注文コード69351599品番ZP3E-TF80BMSJB50
参考基準価格(税別)¥15,070販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
吸着姿勢の安定化と離脱性が向上
パッド形状:平形溝付、ベロウ形リブ・溝付
取付接続:おねじ、めねじ
真空取出方向:縦、横
真空取付出口:おねじ、めねじ
バッファ:なし、あり[バッファストローク(mm):10、30、50]