曜日別特売
ZP3P-20JT2SF-W ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体 SMC 69352089

ZP3P-JT - 真空パッド/2.5段/ベロウ形パッド単体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
パッド径(Φmm)20
アタッチメント(W) アタッチメント付
内容量1個注文コード69352089品番ZP3P-20JT2SF-W
参考基準価格(税別)¥2,370販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

2.5段ベロウ形を追加[New]
ワンタッチ管継手内蔵タイプを標準化[New]
軟らかいフィルム包装ワークの吸着搬送に対応
薄膜スカートと特殊リブ形状
パッド単体、ガイドアタッチメントはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
青色を採用
異物混入検査等での色判別が容易

パッド径(Φmm)20アタッチメント(W) アタッチメント付仕様パッド径:(20) o20材質シリコーンゴム形状ベロウ形段数ベロウ:2.5段
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする