ゴールドウイン
パンツ裏付 PP2364E
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
色
ピンク
ホワイト
グリーン
ブルー
ピンク
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全28種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69352203
品番
PP2364E-03-5L
参考基準価格(税別)
¥5,880
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち、表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用
裾はゴム入りの絞り型で異物の落下を防ぎます
色
ピンク
サイズ
5L
仕様
腰部裏地付き
材質
プリータⅢ
グレード
クラス1000
アズワン品番
64-8002-01