※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ZPR - 横方向真空取出形/バッファなし/めねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
13
13
25
32
40
材質(パッド)
導電性NBR
導電性NBR
シリコーンゴム
導電性シリコーンゴム
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69353446
品番
ZPR13FGN-04-B5
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
パッド径(Φmm)
13
パッド形状
首振り形
材質(パッド)
導電性NBR
ねじ径
M5X0.8
仕様
パッド材質:(GN) 導電性NBR、取付方法:(B5) M5 x 0.8
真空取出口
(04) o4チューブ