ZPR40FS-08-B5 ZPR - 横方向真空取出形/バッファなし/めねじ SMC 69353489

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZPR - 横方向真空取出形/バッファなし/めねじ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
パッド径(Φmm)40
材質(パッド)シリコーンゴム
内容量1個注文コード69353489品番ZPR40FS-08-B5
参考基準価格(税別)¥7,150販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50

パッド径(Φmm)40パッド形状首振り形材質(パッド)シリコーンゴムねじ径M5X0.8仕様パッド材質:(S) シリコーンゴム、取付方法:(B5) M5 x 0.8真空取出口(08) o8チューブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする