ゴールドウイン
プリタ3ワンピ PP1310
商品レビューを投稿する
62日以内出荷
返品不可
62日以内出荷とは
色
グリーン
ホワイト
ピンク
グリーン
ブルー
サイズ
5L
4L
5L
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
69355974
品番
PP1310-N4-5L
参考基準価格(税別)
¥10,560
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
適度なフィルター性と通気性を併せ持ち表面強度にも優れた素材「プリータⅢ」を使用したスタンダードなフロントファスナーワンピースです。
色
グリーン
サイズ
5L
仕様
フロントファスナー型
材質
プリータⅢ
グレード
クラス1000
ウエスト(cm)
96~106
ヒップ(cm)
111~121
アズワン品番
64-7997-43
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェスト(cm)
110~120