SMC
ZPT - 高剛性パッド/アダプタ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
50
100
40
50
63
80
材質(パッド)
シリコーンゴム
ウレタンゴム
シリコーンゴム
FKM
NBR
EPDM
ねじ径
M14x1NPT1/8おねじ
M16x1.5NPT1/8おねじ
M14x1NPT1/8おねじ
M16x1.5NPTF1/8おねじ
M8X1.25めねじ
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
高荷重形(ベロウ形)
高荷重形(平形リブ付)
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69356404
品番
ZPT50HBS-A14N
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40~Φ125
パッド径(Φmm)
50
パッド形状
高荷重形(ベロウ形)
材質(パッド)
シリコーンゴム
ねじ径
M14x1NPT1/8おねじ
仕様
パッド材質:(S) シリコ-ンゴム、取付ねじ径(真空取出口):(A14N) おねじ M14x1 & ねじ径配管径 NPT1/8
取付ねじ
M14x1NPT1/8おねじ