SMC
ZPT - 縦方向真空取出形/バッファなし/めねじ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
パッド径(Φmm)
25
25
32
50
材質(パッド)
ウレタンゴム
ウレタンゴム
NBR
シリコーンゴム
真空取出口
NPTF1/8めねじ
M8X1.25めねじ
NPTF1/8めねじ
NPT1/8めねじ
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69357199
品番
ZPT25FU-T01
参考基準価格(税別)
¥5,390
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
傾斜したワークの吸着に適した首振りタイプ
パッド径/Φ10~Φ50
パッド径(Φmm)
25
材質(パッド)
ウレタンゴム
真空取出口
NPTF1/8めねじ
仕様
パッド材質:(U) ウレタンゴム、真空取出口(取付接続と兼用):(T01) NPTF 1/8