曜日別特売
SAPJ-90933RI スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/H930/3段/プレート式キャスター) サカエ 69358269

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SAPJ-90933RI スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/H930/3段/プレート式キャスター) サカエ 69358269
SAPJ-90933RI スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/H930/3段/プレート式キャスター) サカエ 69358269
SAPJ-90933RI スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/H930/3段/プレート式キャスター) サカエ 69358269
SAPJ-90933RI スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/H930/3段/プレート式キャスター) サカエ 69358269
SAPJ-90933RI スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/H930/3段/プレート式キャスター) サカエ 69358269
SAPJ-90933RI スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/H930/3段/プレート式キャスター) サカエ 69358269

スーパーワゴン(重量タイプ/ゴム車/H930/3段/プレート式キャスター)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
色(本体)アイボリー
キャスターゴム車 125Φ 自在(2個)・固定(2個)
ゴム車 125Φ 自在(2個)・固定(2個)
ゴム車 125Φ 自在(ストッパー付2個、無2個)
奥行(mm)600
内容量1台注文コード69358269品番SAPJ-90933RI
参考基準価格(税別)¥81,700販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

業界随一の強度・機能・品質を誇るサカエのスーパーワゴン。棚板は皿型・フラット型変更可能です。
棚板コーナー部は、サカエ独自の支柱突き合せ型及び、2重折り構造の為、ぐらつきが無く、また棚板の強度も高く堅牢です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途機械周り、ライン作業の補助テーブルとして。工具収納、仮置き場として最適です。質量(kg)27高さ(mm)930材質(車輪)ゴム車ピッチ(mm)中棚50mmピッチ調整可能奥行(mm)600間口(mm)900段数3キャスターゴム車 125Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)125均等耐荷重(kg)300色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする