※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
引込開閉器盤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
横(mm)
300
300
400
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
クリーム塗装(2.5Y9/1)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
69358607
品番
KE-61J
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
深さ(mm)
120
種類
標準分電盤
縦(mm)
400
横(mm)
300
色(マンセル値)
ライトベージュ塗装(5Y7/1)
開閉器(ブレーカ)
GE 63A 3P 60A(F100)×1
ブレーカ種類
漏電ブレーカ
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500