ライテックス(ムサシ)
AC電源 フリーアーム式 LEDセンサーライト防犯カメラ(8W×2灯) 防雨型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
69358704
品番
C-AC8160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,800
センサーライト×防犯カメラ!照らす・撮る・見張る!撮るプル防犯。
用途
自転車置き場、裏庭、玄関など盗難の証拠撮りなどに
設置場所
屋内・屋外
仕様
昼夜切替可能(夜だけ点灯・昼でも点灯)
コード長さ(m)
3
全光束(Lm)
1500
記録媒体
8GBマイクロSDカード付属
モード切替
常夜灯ON/OFF(10%の明るさ)
撮影範囲
水平65°6m
センサー探知範囲
140°/8m
LED
8W×2
録画時間
15秒~1.5時間(マイクロSD/8GB付属)
画質
HDハイビジョン
画素数
92万画素
防水性
防雨タイプ(IP44)
点灯時間
15秒~5分
電球の種類
LED
注意
※録画は動画撮影のみです。
※静止画や音声は記録できません。
※その他日付設定や再生についていくつかの注意事項がございます。
商品説明動画
防犯カメラ×センサーライト(C-AC8160)
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった