曜日別特売
5552 3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 69358817

5552 3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 69358817
5552 3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 69358817
5552 3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 69358817
5552 3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト OKACHO 69358817

3段階調整可能 反射ベスト/安全ベスト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1枚注文コード69358817品番5552
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ボタン1つの操作で3段階の調整ができ、様々な体型の方にご使用いただけます。
反射テープは5cm幅タイプとなっており、視認度の高い反射材を使用しています。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。種類ベスト型サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールタイプ3段階サイズ調整可能テープ幅(mm)50テープ地色ウエスト(cm)90・102・136着丈(cm)56・62・68色(本体)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする