5101 安全ベスト/夏用爽快フィットベスト OKACHO 69358896

安全ベスト/夏用爽快フィットベスト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
色(本体)
テープ地色
内容量1枚注文コード69358896品番5101
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

快適な温度で作業ができる安全ベストです。
布タイプの反射材を使用した斬新なデザインは、一般の反射ベストに比べ、
抜群の通気性を確保しました。
吸汗速乾性に優れたメッシュ生地を使用しているので、暑さを軽減でき、
ゴワゴワ感もなく体にフィットします。

用途工事現場・建築現場・交通整理等に従事するスタッフ、その他、夜間の散歩やサイクリングを行う方の安全対策。種類ベスト型サイズフリー材質メッシュ部分:ポリエステル、反射テープ部分:ポリ塩化ビニールテープ幅(mm)50テープ地色ウエスト(cm)95~113着丈(cm)58色(本体)
注意
※着心地と通気性にこだわった結果、通常の反射ベストと比べ耐久性が若干、劣りますのでご了承ください。
※洗濯につきましては手洗いで行い、洗濯機やドライクリーニングの使用はお避けください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする