※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
スーパーワゴン用オプション中棚
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
色
グリーン
グリーン
アイボリー
ホワイト
ダークグレー
奥行(mm)
600
400
500
600
650
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69358960
品番
SA-9060NG
参考基準価格(税別)
¥15,390
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
スーパーワゴン用オプショ中棚です。
色
グリーン
高さ(mm)
50
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※支柱幅42.5mm以外の製品には取付できません。高さ調整TSAPタイプには取付できません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500