曜日別特売
ラ-NV21T クリヤーB<ノビータ> コクヨ 69359274

クリヤーB<ノビータ>

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズB5
透明
内容量1冊注文コード69359274品番ラ-NV21T
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

書類の量に合わせて背幅が変わるので、いつでもコンパクトに書類を収容できます。
書類が少なくても背幅がかさばらず、無駄なスペースを作りません。
大量の書類を入れても、書類が丸まることなくスッキリ収容。
ファイルが膨らまないので、表紙もぴったりとじることができます。
表面のキズが目立ちにくい、なめらかで細かいシボ加工のエンボス表紙を採用しました。

仕様替背紙式/中紙なし材質ポケット:PP透明サイズB5背幅(mm)5~40ポケット数20枚寸法(高さH×幅W)(mm)267×215材質(表紙)R-PP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする