曜日別特売
HD-NRPCF2.0-GB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359316

HD-NRPCF2.0-GB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359316
HD-NRPCF2.0-GB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359316
HD-NRPCF2.0-GB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359316
HD-NRPCF2.0-GB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359316
HD-NRPCF2.0-GB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359316
HD-NRPCF2.0-GB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359316
HD-NRPCF2.0-GB ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー) 69359316

ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

(2件のレビュー)
返品不可代引不可メーカー直送
容量2TB
内容量1個注文コード69359316品番HD-NRPCF2.0-GB
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。

用途
PCのデータ保存に。
容量2TBインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス電源AC100(50/60Hz)端子形状USB 3.0 MicroB本体質量(g)約225対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×115×19.5保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)省エネ法に基づくエネルギー消費効率H区分0.00080端子数1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69359307
2024-05-13
用途: 資料作成時
医療・福祉・介護関連業

言うまでもありませんが、軽く、コンパクトで、使いやしい、と実感しています。個人的な希望として、表面が鏡状になっていりば顔などが見られるのですが。

対象商品 : 69359307
2018-04-01
用途: 防犯カメラの録画
農・林・水産業

日本製であることをもっとアピールした方が良いと思います。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする