曜日別特売
PKW-7AINTE パネルワゴン(天板付) サカエ 69359459

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PKW-7AINTE パネルワゴン(天板付) サカエ 69359459
PKW-7AINTE パネルワゴン(天板付) サカエ 69359459
PKW-7AINTE パネルワゴン(天板付) サカエ 69359459
PKW-7AINTE パネルワゴン(天板付) サカエ 69359459

パネルワゴン(天板付)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送4日以内出荷とは
色(本体)アイボリー
高さ(mm)900
段数1
質量(kg)54
内容量1台注文コード69359459品番PKW-7AINTE
参考基準価格(税別)¥139,700販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

天板付ですので、文字を書く作業、軽梱包作業、組立作業等もでき大変便利です。
耐久性抜群!!さまざまな部品や工具を便利に出し入れ出きるよう機能性重視の設計です。
工場からオフィスまで環境整備に最適です。
ゴム車を使用しているツールワゴンですので、表面硬度が低く、弾性を持っている為、凹凸のある路面でも容易に走行し安定性があると同時に騒音性が少ないです。

用途工場・物流倉庫・整備工場・学校などの作業現場にて。スチールワゴン、工具収納ワゴン、キャスター付ワゴンとして。質量(kg)54高さ(mm)900材質(車輪)ゴム車ピッチ(mm)棚板30mmピッチ調整可能奥行(mm)600間口(mm)900段数1キャスターゴム車 75Φ 自在(2個)・固定(2個)ストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100材質(天板)改正RoHS指令10物質対応サカエリューム色(天板)グリーン均等耐荷重(kg)200色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合天板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×600×21
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする