ZQ1051U-K15LO-EAMG-55-N ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニット SMC 69359789

ZQ - 薄形真空エジェクタ/エジェクタユニット

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付電磁弁定格電圧(V)DC24仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、チェック弁:-、継手(Vポート):(5) 4(エルボ)注文コード69359789品番ZQ1051U-K15LO-EAMG-55-N
参考基準価格(税別)¥40,940販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980

エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
幅:10mm、質量:109g(単体、真空圧力スイッチ+サクションフィルタ付)
デジタル真空圧力スイッチ
LED表示機能付
マニホールド化可能

ブラケット(N) ブラケットA無ファンクション(-) 標準タイプ(DCは1W)マニュアル(-) ノンロックプッシュ式/ラッチングタイプ:プッシュロック式電磁弁組合せ(K1) 供給弁(ノーマルクローズ) & 破壊弁(ノーマルローズ)仕様ノズル呼び径:(05) 0.5、排気形式:(1U) 単体用サイレンサ付、電磁弁定格電圧:(5) DC24V、リード線取出し方法:(LO) L形プラグコネクタ、コネクタなし、真空用圧力スイッチ/サクションフィルタ仕様:(EA) 0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力 サクションフィルタ付、真空用圧力スイッチ単位仕様:(M) SI単位固定、真空用圧力スイッチリード線仕様:(G) コネクタ付リード線 (リード線長さ2 m) コネクタカバー付、チェック弁:-、継手(Vポート):(5) 4(エルボ)リード線取出方法L型プラグコネクタコネクタなしランプ・サージ電圧保護回路付ノズル口径(Φmm)0.5排気方式単体用サイレンサ付手動操作方式ノンロックプッシュ式ラッチングタイプ:プッシュロック式チェックバルブなし継手Vポート:Φ4(エルボ)、Pポート:Φ4(エルボ)CE-対応品-電磁弁定格電圧(V)DC24真空用圧力スイッチ0~-101kPa/NPNオープンコレクタ2出力サクションフィルタ付、SI単位固定、コネクタ付リード線(リード線長さ2m)コネクタカバー付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする