曜日別特売
PN-920KND パネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ) サカエ 69360780

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PN-920KND パネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ) サカエ 69360780
PN-920KND パネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ) サカエ 69360780
PN-920KND パネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ) サカエ 69360780

パネルラック2(ツメ引っ掛けタイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
質量(kg)69
奥行(mm)650
内容量1台注文コード69360780品番PN-920KND
参考基準価格(税別)¥143,200販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

パネルと作業台を組合わせた機能的なワークテーブルです。オプションも豊富です。

用途工場、物流倉庫、学校、研究施設、バックヤード、整備工場等幅広い作業現場で活躍するワークテーブルです。組立加工、仕分け、梱包作業に。付属品SFN-13P×1個、14P×2個、15×1個、22B×1個、23×3個、26×1個質量(kg)69アイボリー高さ(mm)2010奥行(mm)650間口(mm)900均等耐荷重(kg)200RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスタースチール製(固定式) M8×P1.25 軸長65mm
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする