※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
RKラック(3方パネル付/H1800/単体)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
奥行(mm)
600
450
600
750
間口(mm)
1800
1500
1800
色(本体)
グリーン
グリーン
アイボリー
段数
5
4
5
全24種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
69360920
品番
RKN-86853P
参考基準価格(税別)
¥264,200
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
背面・側面パネルがホコリや荷物の落下から商品を守る。棚板は50mmピッチで自由に上下組替えが可能です。
質量(kg)
138
高さ(mm)
1800
タイプ
単体
奥行(mm)
600
間口(mm)
1800
段数
5
色(本体)
グリーン
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
総耐荷重(kg)
1250
アジャスター
樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm
均等耐荷重(kg/段)
250
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000