JT-100GUCS キャスターセット サカエ 69361647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャスターセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1セット注文コード69361647品番JT-100GUCS
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

交換用キャスターセットです。

用途実験・大学研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場、厨房、学校など材質ナイロンウレタン車車輪径(Φmm)100内容ストッパー付×2輪、無×2輪キャスターM12×P1.75、ストッパー付×2輪・無×2輪RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス棚/ラック(シェルフ/エレクター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする