※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サカエ
ステンレス天板(R付)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1枚
材質(天板)
SUS430
注文コード
69362855
品番
SU4-9075RTC
参考基準価格(税別)
¥45,080
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
材質・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
豊富なバリエーションのサカエ天板。用途に合わせてお選び下さい。
用途
実験・研究室、食品工場、製薬工場など薬品、水を使用する現場にて
材質(天板)
SUS430
色
ステンレス
高さ(mm)
21
奥行(mm)
750
間口(mm)
900
適合寸法(mm)
天板取付ピッチ500×510
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000