KT-151KHRI 簡易架台梱包ロールスタンド サカエ 69362925

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

簡易架台梱包ロールスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1500
適合寸法(mm)天板W1500用・板厚40まで
アイボリー
内容量1台注文コード69362925品番KT-151KHRI
参考基準価格(税別)¥152,400販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

ロール材をセットできる梱包作業向けの簡易架台が新登場。作業台に取付けるだけで、梱包作業の効率をUP。梱包資材の保管にも活躍します。

質量(kg)31アイボリー高さ(mm)810奥行(mm)300間口(mm)1500段数2均等耐荷重(kg)80RoHS指令(10物質対応)対応適合寸法(mm)天板W1500用・板厚40までグリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき15,000/税込16,500
沖縄地方数量1につき15,000/税込16,500
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする