PAN-40 ワークライトのみ(リモコン式) サカエ 69362995

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワークライトのみ(リモコン式)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
間口(mm)1225
内容量1台注文コード69362995品番PAN-40
参考基準価格(税別)¥73,500販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

オプションワークライトのみです。リモコン付きで離れた場所からも操作可能です。10~100%まで1%づつ連続調光可能です。

仕様Hf32形×2灯、相当色温度5000K、光束6900lm質量(kg)2.6ホワイト高さ(mm)48奥行(mm)80間口(mm)1225グリーン購入法適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき10,000/税込11,000
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする