サカエ
ワーテックツーリングホルダーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1台
注文コード
69363160
品番
WTC-1200TL4D
参考基準価格(税別)
¥24,750
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
ワーテックツーリングホルダーセットです。
質量(kg)
4
高さ(mm)
125
奥行(mm)
168
間口(mm)
1190
ホルダー数
UT-40×9
均等耐荷重(kg)
30
色(本体)
ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000