角利(角利産業)
龍蔵 ブロンズ八角玄能
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
全長(mm)
330
300
330
頭質量(g)
225
115
150
225
375
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
69363403
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
高級感漂うブロンズ仕上を施した角利の八角玄能です。
握って実感できる、手になじみ、打ちやすいしっとりグリップを採用。
抜けにくい横打ちクサビ。
種類
両口ハンマー
全長(mm)
330
材質(頭)
炭素鋼(ブロンズ仕上)
材質(柄部)
天然木
主な用途
打ち込み作業
頭質量(g)
225
頭部厚(mm)
20
頭部長(mm)
77