曜日別特売
RKN-8685RCBSI RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエ 69363790

 

RKN-8685RCBSI RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエ 69363790
RKN-8685RCBSI RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエ 69363790
RKN-8685RCBSI RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエ 69363790
RKN-8685RCBSI RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ) サカエ 69363790

RKラック(コンテナ付/傾斜棚タイプ)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌日出荷とは
内容量1台間口(mm)1800高さ(mm)1800付属品(ボックス)RC-621TM×40個注文コード69363790品番RKN-8685RCBSI
参考基準価格(税別)¥281,700販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

RKラックコンテナ付が新登場!!コンテナには小物から長尺物まで収納ができ、収納効率がアップするだけではなく見た目もキレイに管理ができます。
コボレ止めにより落下防止。角度調整が可能です。(0~21度/4段階)棚板は50mmピッチで段替え可能です。

付属品(ボックス)RC-621TM×40個仕様傾斜棚4段+天棚板1段質量(kg)149高さ(mm)1800奥行(mm)600間口(mm)1800段数5色(本体)アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)800アジャスター樹脂製 M20×P2.5 軸長51mm均等耐荷重(kg/段)150
注意
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※屋号の無い場合は注文をお受けできない場合もございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1につき30,000/税込33,000
離島数量1につき30,000/税込33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする