フエニックス・コンタクト
太陽光発電用コネクタ オス
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69364017
品番
1621326
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
PRC テストプラグ、プラグサイクル 2000、黒、手でリリース可能、3 ピン、1.5 mm 2 .
6 mm 2 / 690 V / 35 A、外径 8 mm のケーブル用ねじ接続 21 mm
仕様
●タイプ:テストプラグ●オス/メス:オス●ケーブルCSA:1.5 → 6 mm2, 4 → 6mm2●実装タイプ:ケーブル取り付け●結線方法:スクリュー●定格電流:35A●定格電圧:690V●プラグ/ソケット:プラグ●シリーズ:PRC 3-TC-FS6 8-21●コード番号:188-2916
アズワン品番
65-7226-20