8GB5017-5KM 端子ストリップ 8GB SIEMENS 69364830

端子ストリップ 8GB

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69364830品番8GB5017-5KM
参考基準価格(税別)¥6,870販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2、N2:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g

仕様●シリーズ:8GB●コード番号:210-9447アズワン品番65-7537-80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする