8WH6001-0AH01 端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS 69364936

端子台 8WH6001シリーズ 24A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69364936品番8WH6001-0AH01
参考基準価格(税別)¥29,700販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

Siemens Terminal ブロックは断面積が 6 mm 2 で、動作電圧が最大 800 V となっています。この Terminal は、青色の仕上げになっています。ねじ式端子 Terminal です 熱可塑樹脂素材 最低動作温度: -25 ℃ 最大動作温度: 55 ℃

仕様●色:青●シリーズ:8WH6001●ケーブルCSA:6mm2●定格電流:24A●コード番号:225-4771アズワン品番65-7637-35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする