1054737 端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A フエニックス・コンタクト 69365058

端子台 スクリュー PTPOWERシリーズ 309A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69365058品番1054737
参考基準価格(税別)¥48,900販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Phoenix Contact のねじ接続付き高電流フィードスルー Terminal Block は、最大 95 mm 2 の導体に直接接続できます。Terminal Point を手動で開かないでください。Terminal Point を手動で開く必要がなく、プラグを簡単に差し込むことができます。大型導体も迅速かつ簡単に接続できます。接続は 8 本です。レベル 1 の数 定格サージ電圧: 8 kVこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:グレー●適合電線サイズ:350 kcmil AWG●シリーズ:PTPOWER●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:185mm2●定格電流:309A●モデル番号:PTPOWER 185 3L/FE-F●コード番号:201-5233アズワン品番65-7743-86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする