曜日別特売
3037821 端子台 スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト 69365146

端子台 スプリングクランプ STシリーズ 20A 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード69365146品番3037821
参考基準価格(税別)¥48,300販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal ブロックは、スプリングケージ接続方式とワイヤサイズ 28-12 を採用しています。公称電圧: 400 V 公称電流20 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●色:青●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:ST●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:20A●モデル番号:ST 2,5-TWIN-MT BU●コード番号:204-7849アズワン品番65-7717-06
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする