曜日別特売
3NP1933-1BE10 端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP SIEMENS 69365164

端子台 ヒューズスイッチ遮断器 3NP1用 Sentron 3NP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69365164品番3NP1933-1BE10
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Siemens Terminal 3 x 2.5-16 mm2 はサイズ NH00 用で、ねじ Terminal を備えています。ヒューズスイッチ遮断器 3NP1 用のアクセサリで、端子が 3 個含まれています。EAC によって承認されてい

仕様●種類:トリプル Terminal●範囲:Sentron●シリーズ:3NP●コード番号:226-2801アズワン品番65-7815-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする