1412410000 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 5個入 WEIDMULLER 69365268

端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 2極 1セット 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(5個)注文コード69365268品番1412410000
参考基準価格(税別)¥3,530販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
仕様●入数:1テープ(5個入り)●極数:2●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8231アズワン品番65-7596-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする