WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 8極 1セット 320個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(320個)
注文コード
69365338
品番
1473550000
参考基準価格(税別)
¥203,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(320個入り)●極数:8●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8240
アズワン品番
65-7611-14