WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 2極 1袋 6個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(6個)
注文コード
69365365
品番
1824620000
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
●極数:2●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8305
アズワン品番
65-7650-45