WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
69365390
品番
1824640000
参考基準価格(税別)
¥2,470
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
仕様
●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8310
アズワン品番
65-7598-74