曜日別特売
E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365400

フロントスタイル

E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365400
E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365400
E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365400
E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365400
E69500 防寒ブルゾン E69500 Asahicho(旭蝶繊維) 69365400

防寒ブルゾン E69500

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
リーフグリーン
内容量1枚注文コード69365400品番E69500
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

凹凸のあるメッシュ生地でムレを追放し、空気層が心地よい暖かさを持続させるメッシュキルト。日本製生地を使用。

用途
冷気をシャットアウトしながらムレず活動できます。
リーフグリーンサイズL胸囲(cm)130肩幅(cm)52袖丈(cm)61着丈(cm)67
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする