WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5.08mmピッチ 1列 5極 1セット 22個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(22個)
注文コード
69365417
品番
1826080000
参考基準価格(税別)
¥7,910
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(22個入り)●極数:5●ピッチ:5.08mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8417
アズワン品番
65-7655-85