1473780000 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER 69365426

端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 3極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69365426品番1473780000
参考基準価格(税別)¥840販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839
仕様●極数:3●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8259アズワン品番65-7648-30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする