1473790000 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER 69365435

端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 4極

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69365435品番1473790000
参考基準価格(税別)¥960販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
仕様●極数:4●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8262アズワン品番65-7650-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする