フロントスタイル
Asahicho(旭蝶繊維)
防寒ブルゾン E69500
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
色
リーフグリーン
オリーブ
ネイビー
リーフグリーン
全24種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
69365436
品番
E69500
参考基準価格(税別)
¥20,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
凹凸のあるメッシュ生地でムレを追放し、空気層が心地よい暖かさを持続させるメッシュキルト。日本製生地を使用。
用途
冷気をシャットアウトしながらムレず活動できます。
色
リーフグリーン
サイズ
5L
胸囲(cm)
148
肩幅(cm)
60
袖丈(cm)
66
着丈(cm)
76