1824770000 端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入 WEIDMULLER 69365444

端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 5極 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(2個)注文コード69365444品番1824770000
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
仕様●極数:5●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8325アズワン品番65-7636-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする