WEIDMULLER
端子台コネクタ LSFシリーズ 5mmピッチ 1列 6極 1セット 180個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(180個)
注文コード
69365460
品番
1473660000
参考基準価格(税別)
¥104,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(180個入り)●極数:6●ピッチ:5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8251
アズワン品番
65-7599-65